ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-25年式 M&H製

SEJ4J 国内モデル(台湾生産)GQR125-C FI ■(STD)BKG1/3/4/5/6 ・(WGP 60th)BKG2 ・(MotoGP Edition)

ヤマハ シグナス グリファス GRYPHUS [125cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEJ4J 原動機型式 E33UE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEJ4J - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ STD
2021/12月
シグナスXフルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ BLUE COREエンジン。
SmartMotorGenerator、VVA(可変バルブ)、新設計フレーム、新開発ワイドタイヤ。
UBS(ユニファイドブレーキシステム)シグナスシリーズとして初採用。
容量約28Lシート下トランク。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2022 ~ 2022 SEJ4J ~ WGP 60th Anniversary(1000台限定)
2022/2月
カラー設定
・CYGNUS GRYPHUS WGP 60th Anniversary(ホワイト)
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定)
2023/1月
スタンダードモデルをベースに、
レースを象徴するヤマハレーシングブルーを加えた外装色
YZR-M1イメージさせるMonster Energy Yamahaのグラフィック
ゴールドカラー音叉エンブレム
ゴールドカラーフロントブレーキキャリパー、など採用。
2023 ~ 2023 SEJ4J ~ STD
2023/1月
カラー変更 BKG3
・ブラックメタリックX

2023/6月
カラー変更 BKG4
・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2024 ~ 2024 SEJ4J ~ STD
2024/9月
カラー変更
・マットブラック2
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 SEJ4J ~ 2025/5月
「CYGNUS」グラフィックとエンブレムをブラック。
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1PWB15 1個 T10 12 5 クリア

2. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 339 税込373
5営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1PWB15OR 1個 T10 12 5 オレンジ

3. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 359 税込395
4営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
AWB15 1パック(2個) T10 12 5 クリア

4. 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 629 税込692
5営業日後以内
M&H 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W)
AWB15OR 1パック(2個) 12 5 オレンジ

戻る ページ 1 次へ