ヤマハ RZ250R [250cc] 1988-89年式 ALCANhands製

29L 丸目1灯 ■車両型式:3HM1

ヤマハ RZ250R [250cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3HM1 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 120101 ~ 排気量 247
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 120/80 - 17 61H TL
バッテリー GM4A-3B 全長 2,070
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 665
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル 1,050
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・ダイレクト(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 29L 120101 ~ 1988/7月 マイナーチェンジ 最終型
前後17インチ中空3本スポーク、デジタル進角CDI採用。
カラー設定
・ニューヤマハブラック
・ホワイト×レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS319 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS319 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS319A10 1本

2. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS319 ALCANhands

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS319 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS319R00 1本

3. スロットルワイヤー JB319 ALCANhands

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB319 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB319A10 1本

4. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.54(13)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB319C00 1本 ヤマハ ブラックアウター RZ250R 3HM1 975

5. クラッチワイヤー JB319 ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB319 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB319C10 1本

6. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS319 ALCANhands

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS319 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS319A00 1本

7. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS319 ALCANhands

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS319 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS319R10 1本

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB319A00 1本 ヤマハ ブラックアウター RZ250R 3HM1 A1125/B725

戻る ページ 1 次へ