ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2013-15年式 TAKEGAWA(武川)製

SE44J 3型 国内モデル FI ■1YP STD・30th Anniversary Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS/GT7B-4(1YP3/5) 全長 1,870
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)SRのみ
2014 ~ 2014 SE44J ~ 30th Anniversary Edition
2014/3月
レッド×ホワイト×ブラック組合わせたカラーリング。
2015 ~ 2015 SE44J ~ STD
2015/2月
SHOW OFF SPORTY系カラー(モール部「YAMAHA」ロゴ)、URBAN SPORTY系カラー。
・ブラックメタリックX(ブラック×イエロー×ホワイト)
・ビビッドブルーメタリック1(ブルー)
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ホワイトメタリック1(ホワイト)
・ブラックメタリックX(ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

29件中 1件~29件

並び替え:

1. ギボシ端子セット (5set) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ギボシ端子セット (5set) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグ(ギボシオス)×5、リセプタクル(ギボシメス)×5、プラグキャップ×5。リセプタクルキャップ×5がセットになっております。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
00-00-0570 1セット シグナスX(13/1YP) 他汎用

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

3. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

4. S-Stage KIT (カムシャフト付/58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT (カムシャフト付/58.5mm/155.6cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4474 1セット シグナスX(13/1YP)

5. コーンオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コーンオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0167 1個

6. BORE UP KIT (58.5mm/155.6cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) BORE UP KIT (58.5mm/155.6cc) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4473 1セット シグナスX(13/1YP)

7. カムシャフト (Normal&S-Stage) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) カムシャフト (Normal&S-Stage) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンに取付けるだけで、出力アップが可能になります。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-08-0312 1個 シグナスX(13/1YP) シグナスX(FI)に装着の際は別途、FI CON(05-04-0001)が必要。

8. パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パワーサイレントオーバルマフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0184 1個

9. ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 44,980 税込49,478
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーチューニングセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-02-0011 1個

10. サイレントスポーツマフラー (キャタライザー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイレントスポーツマフラー (キャタライザー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-02-0048 1個

11. Hyper S-Stage Kit (スタンダードピストン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage Kit (スタンダードピストン) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4479 1セット シグナスX(13/1YP)

12. Hyper S-Stage Kit (ハイコンプピストン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Hyper S-Stage Kit (ハイコンプピストン) 1セット
レビュー: 4.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4480 1セット シグナスX(13/1YP)

13. フローティングディスクローター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フローティングディスクローター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
06-08-0090 1個

14. ハイパーLEDウインカーバルブキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーLEDウインカーバルブキット 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】LEDバルブに変更する事で点灯時の消費電力を大幅に削減出来、レスポンスの良い発光になります。又、消灯時にウインカーレンズ越しに見えるノーマルバルブのオレンジ色が、LEDバルブに変更する事で見えなくなり、スッキリとした外観を演出します。TAKEGAWA製LEDバルブはチップLEDを中央に3灯、側面に15灯配置し、リフレクターの反射光やレンズ全体の光り方にも配慮した設計となっています。キットにはワイドフラッシャーリレーが付属し、抵抗などによる無駄な電力を消費する事はありません。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0320 1個 シグナスX(13/1YP)

15. スピードメーターケーブルガイド(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スピードメーターケーブルガイド(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
05-06-0015 1個

16. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1950 1個 レッド

17. ハイマウントLEDストップランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイマウントLEDストップランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1951 1個 クリア

18. エアフローシートカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) エアフローシートカバー 1個
レビュー: 4.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-0091 1個

19. LEDヘッドライト 2.0(DC12V専用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライト 2.0(DC12V専用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0220 1個 リード125 2013-2016年式:ブーツ等要加工

20. LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライトキット6000 12V車 汎用 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0417 1セット シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合

21. S-Stage KIT(155.6cc/ハイコンプタイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) S-Stage KIT(155.6cc/ハイコンプタイプ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
01-05-4469 1セット シグナスX(SE12J・キャブレター車)・シグナスX(FI・SE44J)・シグナスX(13/1YP)

22. FIコン2 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) FIコン2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、スイッチで簡単に設定変更ができるTAKEGAWA社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。TAKEGAWA製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
05-04-0013 1個 シグナスX(13/1YP)

23. ハイパワーセルモーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパワーセルモーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
05-00-0001 1個

24. ON・OFFスイッチ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ON・OFFスイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
05-09-0021 1個 シグナスX(13/1YP) 他汎用

25. オイルクーラーキット (×C125) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラーキット (×C125) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスXのカバー内に納まり、スタイリッシュなイメージを保ちます。クーラー本体は新形状のスリムクールを採用。コンパクト&スリムを追求し、全体の幅と厚みを抑えました。クーラー本体は数多く設けたオイルラインにより冷却効果に優れ、ボアアップエンジンの発熱量や夏期の油温対策に最適です。又、ハードコア構造により変形に対しても強くとても丈夫です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0178 1個

26. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

27. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0201 1個

28. スリムクールキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリムクールキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0305 1個

29. TBR RACING MUFFLER TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) TBR RACING MUFFLER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
04-01-0020 1個

戻る ページ 1 次へ