ヤマハ TAKEGAWA(武川)製
ヤマハ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0409 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-07-0141 | 1個 |
【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 00-05-0120 | 1セット(3個) | KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-271 | 1個 |
【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 07-06-0008 | 1個 | CBR250R(MC41-1000001-) | シルバー |
【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 07-06-0010 | 1個 | CBR250R(MC41-1000001-) | ブラック |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0054 | 1個 | シルバー | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】ノーマルやTAKEGAWA製ドラムブレーキに装着可能なステンレス製ブレーキアームジョイントです。素材をステンレスとすることで摺動部の磨耗を低減し、耐久性と耐腐食を向上しました。傘部にはダイヤモンドチップ加工を施し、素材の美しさを最大限に引出したシンプルなデザインは、ノーマルスタイル派にも最適です。取り付けは工具不要で交換が容易に行えます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0059 | 1個 | ステンレス | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0058 | 1個 | レッド | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0091 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3031 | 1個 |
【特長】アルミを大胆に削り込み、存在感と指先での回しやすさを両立したオイルレベルゲージです。キャップ部はアルミ材を削り出し、表面にアルマイトを施しています。中央部にはSP武川社ピストンマークのレーザーマーキングを施し、エンジン回りのワンポイントカスタムに存在感をプラスします。ゲージ部はオイルレベルの目安となるスリット入りでノーマル同様の整備性を保持しています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 07-07-0200 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0015 | 1個 |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。TAKEGAWA(武川)製Sステージボアアップキット117cc用ハイスピードプーリーキットです。最高速/加速共に最適なセッティングが行えるキット。(ローラー径15mm)。ウエイトローラーはボアアップセッティングの10g×6個を付属。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-2201 | 1セット | GRAND Axis100(YA100 SB01J~/YA100W SB06J~)、BW'S100 |
【特長】安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。ノーマルよりも大径化されたプーリーフェイスにより、最高速アップが可能になります。構造を最適化し、不必要な肉厚を削ぎ落とした事で、ノーマルよりも約20%軽量。ノーマルウエイトローラーでは性能を発揮出来ません。TAKEGAWA(武川)製ウエイトローラー、及び強化クッラッチセンタースプリングの同時装着をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 02-01-7014 | 1セット | シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0098 | 1個 |
【特長】LEDバルブに変更する事で点灯時の消費電力を大幅に削減出来、レスポンスの良い発光になります。又、消灯時にウインカーレンズ越しに見えるノーマルバルブのオレンジ色が、LEDバルブに変更する事で見えなくなり、スッキリとした外観を演出します。TAKEGAWA製LEDバルブはチップLEDを中央に3灯、側面に15灯配置し、リフレクターの反射光やレンズ全体の光り方にも配慮した設計となっています。キットにはワイドフラッシャーリレーが付属し、抵抗などによる無駄な電力を消費する事はありません。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0320 | 1個 | シグナスX(13/1YP) |
【特長】シグナスX(SE12J)のコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0105 | 1個 | シグナスX(SE12J) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0148 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0149 | 1個 |
【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-03-1950 | 1個 | レッド |
【特長】シグナスX(FI)のリアウイングの下に装着出来るLEDストップランプキットです。LEDランプがリアウイングのアクセントとなり、点灯時に車両を美しく演出します。又、ランプをステーで固定し、配線を接続するだけのボルトオン設計なので、加工の必要もなく簡単に装着出来ます。LEDストップランプの特徴。電力消費の少ないLEDを使用したテールランプは発光による発熱も少なく、レンズ部をコンパクトにまとめることが出来ます。小振りながらも尾灯に赤LEDを20個使用している為、はっきりとした明るさを確保しております。又、輝度変化が瞬時なのもLEDテールの特徴です。
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-03-1951 | 1個 | クリア |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0057 | 1個 | ゴールド | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE12J)のコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0107 | 1個 | シグナスX(SE12J) |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0056 | 1個 | ブルー | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3032 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-3033 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0006 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0023 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0024 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0022 | 1個 |
【用途】YZF-R125(BVD1)YZF-R15(BVC1)YZF155(BDJ4)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0113 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0112 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0359 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0111 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0114 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0628 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-03-0019 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0632 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0538 | 1個 |