ヤマハ TAKEGAWA(武川)製
ヤマハ TAKEGAWA(武川)製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】最適なウエイトローラーの可動ラインとそれに伴い移動するドライブベルトのバランスを計算し設計されている為、エンジンの性能を十分に引出し、安定した出力を維持しながら最高速を向上させることが出来ます。プーリー本体にアルミダイカスト製を採用することで、滑らかなローラー溝を形成することが出来、更に軽量ながらも強度を高めています。ハイスピードプーリーに合わせた専用プーリーフェイスを付属する事で、ドライブベルトのスリップロスや変速時のムラを抑え、エンジン出力を確実に伝達します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-7017 | 1個 |
【特長】排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 04-02-0210 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0201 | 1個 |
【特長】簡単に装着でき、車両のドレスアップ効果を高めます。ABS製で光沢が美しいメッキ処理を施している為、車両装着時、カスタムイメージを大きく変化させることができます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0150 | 1個 |
【特長】簡単に装着でき、車両のドレスアップ効果を高めます。ABS製で光沢が美しいメッキ処理を施している為、車両装着時、カスタムイメージを大きく変化させることができます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0152 | 1個 |
【特長】簡単に装着でき、車両のドレスアップ効果を高めます。ABS製で光沢が美しいメッキ処理を施している為、車両装着時、カスタムイメージを大きく変化させることができます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0153 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-1145 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-1146 | 1個 |
【特長】シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE44J)やBW’sのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0100 | 1個 | シグナスX125(SE44J)・BW’s125 |
【特長】シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE12J)のコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0106 | 1個 | シグナスX(SE12J) |
【特長】シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE44J)やBW’sのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0103 | 1個 | シグナスX125(SE44J)・BW’s125 |
【特長】シグナスXのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE12J)のコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 08-01-0104 | 1個 | シグナスX(SE12J) |
【特長】足付き性向上とローダウンカスタムをお楽しみ頂けるローダウンリアショックアブソーバーです。ノーマルリアショックより自由長を20mmショート化。バネレートはノーマルと同じにすることでローダウンでも快適性を損ないません。SP武川社製ローダウン強化フロントフォークスプリング(06-06-0005)と一緒にお使い頂くと、より効果的にローダウンカスタムを行えます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0039 | 1個 |
【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-0016 | 1個 | 3 | YTX4L-BS | 114×71×87 | スーパーカブ ジョグ アドレス 他 車種によってはマイナーチェンジ、特殊仕様車及びオプション設定車などでは搭載バッテリーが異なる場合があります。 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 01-05-4405 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0100 | 1個 |