ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式 KITACO製

4HM 2型 ■4HM9/A/B/C/D

ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:980/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)740・(L)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HM ~ 2型
1998/6月 マイナーチェンジ
XJR400Rのみのラインナップになる。
燃料タンク容量アップ(18L→20L)。サイドカバー、テールカウルデザイン変更、メーター時計とツイントリップ機能追加。
エンジンがブラック→シルバーへ。
カラー変更
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
・ダークグリニッシュブルーメタリックC
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMAはエンジンとマフラーはシルバー。
カラー変更
・ブラック2(新色/4HMB)
・シルバーメタリック1(4HMA)
・ビビッドレッドカクテル7(4HMA)
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMBはエンジンとマフラーもブラック。
カラー変更
・ブラック2(新色)
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000005 1セット(2個) ヤマハ XY-05 XJR400等

3. ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACO

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
KITACO ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ 1セット
レビュー: 4.64(11)

【特長】Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。H4バルブ車両のほとんどに利用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 取付幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
755-1000100 1セット H4バルブ シングルヘッドライト用 (スイッチ)22 151

4. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000002 1個 ヤマハ JPY-2 Φ50.2×Φ45.0×34.7 3XW-14714-00

5. ハンドルレバーS(YL04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL04) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 3YX-83912-00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64040 1個 XJR400 1995-1996年式:4HM4に適合、4HM7は設定なし

6. ハンドルレバーS(YR04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63041 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 3FV-83922-01、3FV-83922-02、3TJ-83922-01 TZR250R 1991-1994年式:3XV1/2/4/5/8に適合

7. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10005 1個 ヤマハ車用 Y-05

8. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

9. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00070 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

10. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

11. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

12. ZⅡミニミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミニミラー 1個
レビュー: 2.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
675-0631091 1個 セイネジ/ショートステー/10MM/クロムメッキ

13. クリアーテールランプSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーテールランプSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-0746000 1セット XJR1300(5EA1/7/9/G/P/R/S/5UX1-9)・XJR400(4HM9/A-L)

14. ハンドルレバーS(YR04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63040 1個 TZR250R 1991-1994年式:3XV1/2/4/5/8に適合

15. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0706050 1個

16. DIZ Cワイヤー XJR400(-99) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー XJR400(-99) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-0662-00 1個

17. DIZ Cワイヤー/L XJR400 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO DIZ Cワイヤー/L XJR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
101-92-0662-30 1個

戻る ページ 1 次へ