ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式 KITACO製
SEA5J 4型 国内モデル FI ■BF9 STD・Special Edition
ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2016 ~ 2017 | SEA5J ~ | STD 2015/11月 モデルチェンジ 吸排系新設計、低ロスベアリング採用空冷ATエンジン。 200mm径Rディス化、軽量フレームとホイール、新リフレクター採用ヘッドライト、LED導光体併用ポジションランプとテールライト、青バックライト液晶ディスプレイスピードメーター、など。 カラー設定 ・ホワイトメタリック1 ・ブラックメタリックX ・マットブラック2 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 2017 ~ 2017 | SEA5J ~ | Special Edition(700台限定) 2017/2月 ヤマハレーシングカラーとそのアイコン「スピードブロック」(サイドカバー部)。 専用エンブレム、ゴールドキャリパー、など。 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】加速性能、最高速の向上をお求め易い価格設定でリリースするスクータードライブユニットです。タイプXシリーズについて。従来品タイプⅢシリーズと比べ、性能はそのままに耐久性を高めた次世代モデルです。プーリー本体の素材の変更により強度を向上。スライダーをカーボン含有46ナイロンに素材を変更し、耐磨耗性を向上。(スライダー付のみ)。プーリーセンターのブッシュをスチール素材から銅系素材に変更。熱伝導率と耐磨耗性を向上させています。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 489-0418000 | 1個 | シグナスX-SR(FI車)(BF91)、ビーウィズ125(FI車)(BG11)※国内仕様車に限ります。 |
【特長】跳ね上がったサイレンサーが特徴のスポーツマフラー。排気効率を優先し、中速域から高速域にかけて、パワー、トルクが向上します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 547-0418100 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 557-0415010 | 1個 | シグナスX/SR FI(13 1YP1/2) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 557-0415020 | 1個 | シグナスX/SR FI(13 1YP1/2) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 557-0415030 | 1個 | シグナスX/SR FI(13 1YP1/2) |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 材質(ステー) |
|---|---|---|---|
| 652-0418100 | 1個 | シグナスX-SR(FI車) BF91 | スチール製ブラック塗装仕上げ |

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 質量(g) |
|---|---|---|---|
| 462-0106100 | 1セット(6個) | シグナスX/F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125 | 10 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-64220 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 498-1432000 | 1個 | GROM 13-(JC61)・シグナスX(5UA/28S/1YP1/2) |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902240 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 517-0407100 | 1個 | シグナスX FI車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・BW’S125(5S9) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 556-0415010 | 1個 | シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 556-0415030 | 1個 | シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-0418000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 652-0418900 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 691-0418000 | 1個 | スチール製/ブラック仕上げ | シグナスX-SR(FI車) BF91 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |