ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式 KITACO製

SA59J 4st(XC50D)デラックス 日本仕様 FI ■STD・20th Anniversary Edition

ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA59J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA59J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SA59J ~ 2017/9月 20th Anniversary Edition
ビーノ(XC50D)をベースに、オリジナルチェック柄シート(デザイン自由度の高い新技術Y-DRePワイドレップ=YAMAHA Dress-up Revitalizing Effect Print-Technology使用)、黒ベースコーディネート、20周年記念専用グラフィック採用。
2017 ~ 2017 SA59J ~ 2017/9月 STD
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。外観、カラー変更なし。
カラー設定
・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・グリニッシュブルーソリッド6
2018 ~ 2018 SA59J ~ 2017/9月 STD
カラー追加
・ペールシアンパール2(新色)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 4.86(7)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30050 1個 ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250 93210-35879、93210-35389、93210-347A1 33.5×3.5

2. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 純正品番
70-341-00890 1個 ジョグ/-プチ:(SA36J)3P31~39/3C~3G、(SA55J)3P3K/3N/3U/3W、(SA57J)3P3P/3T、ジョグ-DX/-ZR:(SA39J)3P32~38/3B~3J、(SA56J)3P3L/3M/3V/3X、(SA58J)3P3R/3S、ビーノ:(SA26J)5ST全車種、(SA37J)13P全車種・2WP1~6、(SA54J)2WP8/A~C、(SA59J)2WPD、ビーノモルフェ:(SA37J)37B全車種、(SA59J)37B95ST-E4451-00 乾式タイプ 5ST-E4451-00

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-0019030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等
SY-1N 43

4. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000014 1セット(2個) ヤマハ XY-14 JOG(4st)/ドラッグスター250等

5. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-489-90000 1個 5ST-E7653-00 ジョグ(4スト車)・ビーノ(4スト車)・ボックス・ギア(4スト車)など 74

6. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 169 税込186
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30010 1個

7. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

8. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10014 1個 ヤマハ車用 Y-14

9. ブリーザーパイプセット/タイプ2 KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ブリーザーパイプセット/タイプ2 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合
513-1000002 1個 キタコ補修部品

10. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

11. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.35(118)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-0019030 1個 ヤマハ (フロントに適合)
JOG(4スト車) 3P31、DT50・YB-1等
(リヤに適合)
JOG系(4スト車含む)、3KJ/3RY/3YJ/3YK/5BM/5EM/5KN/5PT/3P3、JOGアプリオ系・ビーノ・AXIS50/90等
SY-1N

12. ハンドルレバー(YR19)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YR19) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63191 1個 ブラック スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 3B3-H3922-00、3B3-H3922-01 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

13. ハンドルレバー(YL18)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YL18) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
70-525-64181 1個 ブラック 3B3-H3912-00、3B3-H3912-01 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

14. ハンドルレバー(YR19)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YR19) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63190 1個 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

15. ハンドルレバー(YL18)              K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバー(YL18) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64180 1個 ビーノ 2008-2014年式:13PJ-Vに適合

戻る ページ 1 次へ