ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2022-24年式 KITACO製

SG66J (GPD155-A)FI ABS

ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG66J 原動機型式 G3N9E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG66J - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,935
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 131
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SG66J ~ 2022/5月-7月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。
型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
専用アプリY-Connect対応。
SmartMotorGenerator採用。低燃費に貢献するStop&StartSystem採用。
カラー設定
・マットブルーイッシュグレーメタリック3(5月)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(7月)
・マットダークグレーメタリック8(7月)
2024 ~ 2024 SG66J ~ 2023/10月
カラー変更
・ホワイトメタリック6(新色)
・レッドソリッドH(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 169 税込186
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30010 1個

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30040 1個

3. KP エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
KITACO KP エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-10019 1個

4. エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-0000019 1個

戻る ページ 1 次へ