ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式 KITACO製

SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BBV2/V9/VF ・(XP560D)(TECH MAX)BBW8/WG/WR

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ19J 原動機型式 J420E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ19J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SJ19J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×218kg)
2022/7月 モデルチェンジ
軽量“SPINFORGED WHEEL(スピンフォージドホイール)”、新タイヤ、AcceleratorPositionSensorGrip採用。
ライディングポジション3点(ハンドル、シート、ステップ)一新。従来モデル比でわずかに前傾気味。
電動タンクキャップなど装備。
7インチ高輝度TFTメーター採用。
ボディコンパクト化、2灯ヘッドランプ形状変更など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1
2022 ~ 2022 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×220kg)
2022/7月 モデルチェンジ
グリップヒーター、メインシートヒーター、電動スクリーン、クルーズコントロールなど標準装備。
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・パステルダークグレー
2023 ~ 2023 SJ19J ~ STD TMAX560
2023/3月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
2023 ~ 2023 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル
2023/3月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
2024 ~ 2024 SJ19J ~ STD TMAX560
2024/3月
カラー変更
・マットブラック2
2024 ~ 2024 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル
2024/3月
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー(新色)
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000005 1セット(2個) ヤマハ XY-05 XJR400等

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30020 1個 TW200/225・セロー225・ドラッグスター250・マジェスティ250・セロー250・WR250R/X・Tマックス・MT09 93210-19123 19×2.4

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10005 1個 ヤマハ車用 Y-05

4. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Tマックス530DX/SX(SJ15J)BC3・BX3全車種/Tマックス560ABS(SJ19J)3BT・BBV・B7M・BBW全車種/MT-09(RN34J)1RC・B87全車種(RN69J)B7N全車種/MT-09ABS(RN34J)2DR全車種(RN52J)BS2全車種/MT-09SP(RN69J)BAM全車種/XSR900(RN46J)B90全車種(RN56J)BAE・BDV全車種(RN80J)BEA全車種/MT-09トレーサー(RN36J・RN51J)2SC全車種/トレーサー900/GT(RN51J)B5C・B1J全車種/トレーサー9GT(RN70J)BAP全車種/ナイケン(RN58J)BD5全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00080 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-02(19×2.4)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

5. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

6. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

7. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

8. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0634050 1個

9. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

10. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

11. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

戻る ページ 1 次へ