ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-25年式 KITACO製

SG79J ■BLB1/4

ヤマハ X FORCE ABS [155cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG79J 原動機型式 G3S5E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG79J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2024 SG79J ~ 2022/6月(全長1895)GQZ155
水冷4stSOHC4バルブ単気筒、BLUE COREエンジン搭載。
トラクションコントロールシステム採用。
Smart Motor Generator、VVA(可変バルブ)。
デュアル12V55Wハロゲンヘッドランプ、LEDテール&ストップ。
カラー設定
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 SG79J ~ 2024/9月(全長1920)GQZ155-A マイナーチェンジ
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・マットイエローイッシュグレーソリッド1
・ブルーイッシュホワイトパール1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. イリジュームパワープラグ IU24D KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO イリジュームパワープラグ IU24D 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
025-001-0240400 1個 121

2. KP エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 499 税込549
2営業日後以内
KITACO KP エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-10019 1個

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 169 税込186
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30010 1個

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30040 1個

5. エキゾーストガスケット KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-0000019 1個

6. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

7. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

8. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

9. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

10. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

11. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

戻る ページ 1 次へ