ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2025-25年式 KITACO製

DM17J 国内モデル FI ABS ■STD・Lowパッケージ 四角ヘッド 

ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DM17J 原動機型式 M431E 直列2気筒 水冷
フレームNo DM17J - ~ 排気量 688
タイヤ
90/90 - 21 54V WT 150/70 R 18 70V WT
バッテリー YTZ7S(F) 全長 2,370
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 DM17J ~ Lowパッケージ
2025/3月
アクセサリーセットを装着したパッケージ仕様車。
・ロータイプシート、ローダウンリンク
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーソリッドA
・マットイエローイッシュグレーメタリック2
2025 ~ 2025 DM17J ~ STD アドベンチャーモデル
2025/3月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒270度クランク。
YCC-T(電子制御スロットル)採用。
TCS(ON/OFF可能トラクションコントロール)搭載。
倒立式プリロードアジャスター付きFサス、Rリザーバータンク付きリンク式モノクロサス最適化、一体型フラットシート採用。タンク形状変更。
つながる機能搭載専用設計6.3インチフルカラーTFT縦型メーター装備。
ラリーイメージ新作ヘッドライト(4灯LED、丸→四角へ変更)、外装も一新。
サイドスタンドスイッチ(搭載位置変更、カバー装着)、フットレスト大型化、二段階フラッシャー機能・消し忘れ機能搭載フラッシャー、など新装備。
カラー設定
・ブルーソリッドA
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットイエローイッシュグレーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000006 1セット(2個) ヤマハ XY-06 YZF-R6等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10006 1個 ヤマハ車用 Y-06

戻る ページ 1 次へ