ヤマハ VOX [50cc] 2006-15年式 AZ BATTERY製

SA31J ■(XF50)3B31/5/E/H/P/U/W ・(XF50Dデラックス)3B34/D/J/R/V/X ・(XF50Lリミテッド)3B3T

ヤマハ VOX [50cc] 2006-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA31J 原動機型式 A308E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA31J - ~ 排気量 49
タイヤ
120/90 - 10 57J TL 120/90 - 10 57J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.580
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
42
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SA31J ~ STD(全長1855×幅685×高1045×83kg)
2006/5月
平成18年排出ガス規制適合
カラー設定
・グリーニッシュホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
・ダルブルーメタリック
・ライトオレンジメタリック5
2007 ~ 2008 SA31J ~ STD
2007/3月
カラー追加
・ライトレディッシュイエローメタリック2
・ダルブルーメタリック8
・シルバー3
2007 ~ 2008 SA31J ~ デラックス(全長1855×幅685×高1045×83kg)
2007/3月
クロームメッキ処理を施した上級モデル
カラー設定
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2009 ~ 2009 SA31J ~ STD
2009/3月
出力特性変更
カラー変更
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ダークグリーニッシュグレーソリッド1
2009 ~ 2009 SA31J ~ デラックス
2009/3月
出力特性変更
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 SA31J ~ STD
2010/3月
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4
・ダークグリーニッシュグレーソリッド1
2010 ~ 2011 SA31J ~ デラックス
2010/3月
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークレディッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2012 SA31J ~ STD
2012/2月(3B3P)
カラー追加
・ダークグレーメタリックL
・グレーイッシュブルーメタリック8

2013/3月(3B3U)
カラー継続
・ダークグレーメタリックL
・グレーイッシュブルーメタリック8
2012 ~ 2013 SA31J ~ デラックス
2012/2月(3B3R)
カラー追加
・ダークイエローイッシュグレーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX

2013/3月(3B3V)
カラー継続
・ダークイエローイッシュグレーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 SA31J ~ リミテッド(XF50L) (全長1855×幅725×高1045×88kg)
2013/1月
VOX XF50をべースに、VOX-34グラフィック。
レッド塗装のフロントフォークカバー、前後ホイール、シートヒンジ、メーターケース、マットブラック塗装のシートパネル、クロームメッキヘッドライトリムなど。
カラー設定
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 SA31J ~ STD
2014/2月
カラー変更
・グレイッシュグリーンソリッド3
・ミッドナイトシルバー
2014 ~ 2015 SA31J ~ デラックス
2014/2月
一部パーツ変更
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークイエローイッシュグレーメタリック1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX5L-BS 1個 4 YTX5L-BS FTX5L-BS 72

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ5S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×2 113 70 0.5

戻る ページ 1 次へ