ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式 AZ BATTERY製
VN09J 国内モデル XVS950CUD-A FI チューブレスタイヤ ABS
ヤマハ BOLT-R [950cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | VN09J ~ | STD ABS リザーバータンク付きRサス、バックスキン調シート装備上級モデル。 2017/5月 型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。 空冷4stSOHCV型2気筒。 溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。 水平基調グラフィック(レッド)、ループ形状グラフィック(グレー)採用。 ラー変更 ・ダルレッドカクテルB ・ライトグレーメタリックB |
| 2018 ~ 2018 | VN09J ~ | STD ABS リザーバータンク付きRサス、切削加工キャストホイール装備上級モデル。 2018/4月 チューブレスタイヤ装着(BOLTはチューブタイヤ)。 カラー変更 ・ブルーイッシュグレーソリッド4(グレー) ・ビビッドパープリッシュブルーカクテル5(ブルー) |
| 2019 ~ 2019 | VN09J ~ | STD ABS 2019/5月 マットシルバー1をベースに、燃料タンクサイドに赤ストライプ採用。 カラー変更 ・マットシルバー1 |
| 2020 ~ 2020 | VN09J ~ | STD ABS マイナーチェンジ 2020/6月 ヘッドランプにポジションランプ追加。 カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックU |
| 2021 ~ 2021 | VN09J ~ | STD ABS 2021/6月 カラー変更 ・グレーイッシュブルーメタリック4 ・ブラックメタリックX 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥38,980
税込¥42,878
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ14S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×2 | 150 | 87 | 1.0 |
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ14S | 1個 | 11.2 | YTZ14S | 89 | 152 |
戻る ページ 1 次へ