ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式 AZ BATTERY製

SH15J (MWD300)BLUE COREエンジン FI ABS ■STD

ヤマハ トリシティ300 [300cc] 2020-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SH15J 原動機型式 H344E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH15J - ~ 排気量 292
タイヤ
120/70 - 14 55P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー GTZ8V 全長 2,250
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,470
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2023 SH15J ~ 2020/9月
水冷4stSOHC単気筒4バルブ・BLUE COREエンジン。
LMWアッカーマン・ジオメトリ、スタンディングアシスト。新フレーム。
3輪LMW対応ABS、UBS採用。
軽量LEDヘッドランプ、LEDテールランプ、45L大容量シート下トランク装備。
専用開発ブリヂストン製タイヤ(前後)。
カラー設定
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・マットグレーメタリック6
・マットダークグレーメタリックA

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ8V 1個 7 YTZ8V 72 115

戻る ページ 1 次へ