ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 AZ BATTERY製
RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR
ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2023 | RN80J ~ | 2022/6月 フルモデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。 スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。 IMU搭載。 新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。 新作LEDテール、フラッシャーランプ。 新作フューエルタンク、バーエンドミラー。 DID525VZ2 118L。 カラー設定 ・ブルーメタリックC(新色) ・ブラックメタリックX(新色) |
| 2024 ~ 2024 | RN80J ~ | 2023/10月 タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーメタリックC |
| 2024 ~ 2024 | RN80J ~ | 2024/5月 カラー変更 ・シルキーホワイト ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ10S | 1個 | 8.6 | YTZ10S | 89 | 152 |
販売価格(税別)
¥32,980
税込¥36,278
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ10S-FP | 1個 | - | 150 | 87 | 0.7 |
戻る ページ 1 次へ