ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2025-26年式 AZ BATTERY製

RG95J 国内モデル FI ABS ■(STD)BRE3 ・(70th Anniv)

ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-RG95J 原動機型式 G404E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RG95J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RG95J ~ STD
2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
Type-AのUSBソケット装備。
シート幅・サイドカバースリム化、足付き性を向上。
ボディデザイン変更、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
プロジェクタータイプヘッド。
クラッチレバー5mmハンドル側へ。
カラー変更
・マットイエローイッシュホワイトパール1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2026 ~ 2026 RG95J ~ 70th Anniversary Edition(400台限定)
2026/2月
ヤマハ初250cc世界チャンピオンマシン「RD56」の白地に赤ラインカウルのイメージグラフィック採用。
タンク天面に「70周年記念エンブレム」、タンクサイドに「ゴールドのヤマハ音叉エンブレム」。
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
ATZ8V 1個 7 YTZ8V 72 115

戻る ページ 1 次へ