ヤマハ シグナスGT 150 [150cc] 1993-96年式 AZ BATTERY製

4DH (XC150LC) 台湾車 ■車両型式:4DH1

ヤマハ シグナスGT 150 [150cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DH 原動機型式 4DH 4st単気筒 空油冷
フレームNo 4DH - 000101 ~ 排気量 149
タイヤ
100/90 - 10 56L TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,960
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 119
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.15 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1996 4DH 000101 ~ 水冷ヘッド、シリンダー強制空冷。
シート下トランク、Fディスク。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7A-BS 1個 6 YTX7A-BS FTX7A-BS 89

戻る ページ 1 次へ