ヤマハ GX750 [750cc] 1979-81年式 FERODO(フェロード)製

1J7

ヤマハ GX750 [750cc] 1979-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1J7 原動機型式 1J7 直列3気筒 空冷
フレームNo 1J7 - ~ 排気量 747
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 4.00 H 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,155
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6ES 本数 3
全幅 850
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1981 1J7 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB177P 1セット

戻る ページ 1 次へ