ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 1995-99年式 FERODO(フェロード)製

3YK (YG50ZR)

ヤマハ JOG スーパーJOG-ZR [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3YK - 6715101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,415
ブレーキ前 850 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 3YK ~ 1996/12月
スポーツサイレンサー付きマフラー採用。
1998 ~ 1999 3YK ~ 1997/11月
1995 ~ 1995 3YK 6715101 ~ 7323300 1994/12月
7.2psエンジン採用、強制空冷ファン赤色
別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fラック、Fディスクブレーキ
サイドエアダクト、別体タンク付Rショック、Fポジションランプ(3YK-9まで)、レッドクーリングファン。
1996 ~ 1996 3YK 7323301 ~ 1995/11月
ハロゲンヘッドライト、コンビフック採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB889EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】JOG/Z/ZS/EX ”91~93”(F)、スーパーJOG Z/ZR ”93~00”(F)

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB889ST 1セット YAMAHA/APRILIA ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ