ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式 FERODO(フェロード)製

SG20J (YP250) ■車両型式:4D91/4

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2007-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG20J 原動機型式 G359E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG20J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 12 65L TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1650/1685 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
148
レベル
(mm)
93
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 SG20J ~ フルモデルチェンジ
新エンジンYCC-AT搭載。
ヤマハ独自のオートマチック機構(ヤマハチップコントロールドオートマチックトランスミッション)。
平成18年排出ガス規制適合
2008 ~ 2008 SG20J ~ カラー追加
・シルバー3
2009 ~ 2009 SG20J ~ カラー追加
・レディッシュブラックメタリック2
2011 ~ 2011 SG20J ~ カラー設定
・グリーニッシュホワイトカクテル1
・レディッシュブラックメタリック2
・シルバー3
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2003EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】XVS 1300 A Midnight Star ”07~14”(F)、XVS 1300 A cfd Midnight Star ”14~”(F)、FJ 1200 ”99~”(F)、DS 11/DSC 11 ”99~08”(F)、FZ6 / FZ6 FAZER ABS ”04~07”(F)、FZ-6R ”09~”(F)、MT-03 ”08~”(F)、XJ6-F ディバージョン 600 ”10~13”(F)、XJ6-F ディバージョン 600 ”13~”(F)、XJ6-N ディバージョン 600 ”09~13”(F)、XJ6-N ディバージョン 600 ”13~”(F)、XJ6-S / SP ディバージョン 600 ”13~”(F)、XJ 600 S ”98~03”(F)、TMAX 500 ”04~07”(F)、XJ 400 ディバージョン - R ”91~94”(F)、XJR 400/S ”93~96”(F)、GRAND MAJESTY 400 ”05~09”(F)、GRAND MAJESTY 400 ”11”(F)、DS250 ”00~13”(F)、MAXAM ”05~14”(F)、XV 250 ビラーゴ / S ”95~00”(F)、MAJESTY 250 ”95~99”(F)、MAJESTY 250 SV/ABS ”98~99”(F)、MAJESTY /C ”00~06”(F)、MAJESTY /C ”07~14”(F)、ドラッグスター 250 ”01~03”(F)

2. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2200EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】TMAX 500 ”04~07”(R)、TMAX 500 ”08~12”(R)、GRAND MAJESTY 400 ”05~09”(R)、GRAND MAJESTY 400 ”11”(R)、MAXAM ”05~14”(R)、MAJESTY /C ”07~14”(R)、GRAND MAJESTY 250 ”04~07”(R

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2200P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ