ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式 FERODO(フェロード)製

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 2st単気筒 水冷
フレームNo 4ML - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 4ML 000101 ~ 1994/12月
フルモデルチェンジした競技用TY250Zをベースに保安部品を装着、公道走行を可能にしたモデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB659P 1個 62×41×9.4 Suzuki GPSバーション R

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB659P 1セット YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB659SG 1セット

戻る ページ 1 次へ