ヤマハ シグナスX [125cc] 2019-21年式 FERODO(フェロード)製

SED8J 国内モデル FI ■STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ シグナスX [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED8J 原動機型式 E31CE 4st単気筒 空冷
フレームNo SED8J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,890
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 SED8J ~ STD 2019モデルより-SRがなくなり「シグナスX」となる。
2018/11月 マイナーチェンジ
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。
SR(18)の直径モデル。外観一新。
LED3灯ヘッドランプ(Lowに左右独立リフレクター採用)、導光タイプLEDテールランプ採用、フルデジタル液晶マルチファンクションメータ採用、USB対応12VDCジャック採用、など。
カラー設定
・ビビットレッドメタリック5
・ダークグレーメタリックL
・ホワイトメタリック1
・ブラックメタリックX
2020 ~ 2020 SED8J ~ MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition(限定モデル)
2019/9月
主要諸元はスタンダード同等。
スタンダードモデルをベース、YZR-M1イメージさせるモンスターエナジーヤマハのグラフィック採用。
ゴールドカラー音叉エンブレム、前後ブレーキキャリパー、イエロースプリング専用Rサス装備、など。
・ブラックメタリックX
2020 ~ 2020 SED8J ~ STD
2020/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ビビットレッドメタリック5
・ブラックメタリックX
2021 ~ 2021 SED8J ~ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定)
2020/10月
ゴールドカラー音叉エンブレム、ブルーカラーグラブバー、モンスターエナジーヤマハのグラフィック(リアカウル)Monster Energy Yamaha MotoGPチームのカラーリング再現したグラフィック。
カラー設定
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ
FDB2225EF 1セット Eco Friction

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2005ST 1セット

3. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2005P 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM/SYM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ