ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式 FERODO(フェロード)製

SJ21J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BSV4 ・(XP560D)(TECH MAX)BSW6

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ21J 原動機型式 J421E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ21J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 SJ21J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg)
2025/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E)
触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。
クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。
新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。
新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。
カラー変更
・マットブラック2
2025 ~ 2025 SJ21J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg)
2025/2月 モデルチェンジ
ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど新採用。
クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー
・ブルーイッシュグレーカクテル2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg)
2026/2月
カラー継続
・マットブラック2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg)
2026/1月
「クリスタルグラファイト」を新たなブランドカラーとして車体色に採用。
カラー変更
・マットダークグレーメタリック9(新色)
・ブルーイッシュグレーカクテル2
2026 ~ 2026 SJ21J ~ TMAX560 25th Anniversary
2026/2月
TMAX560 ABSベース。2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備。
メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装。レッド/ブラックの専用シート。
サイドカバーTMAXレッドクロームエンブレム、レッグシールド中央部25周年記念特別エンブレム、起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ。
アルミ切削ホイールなど。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックD

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2126P 1セット YAMAHA/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ