ヤマハ DT125R [125cc] 1988-90年式 FERODO(フェロード)製

3FW ■車両型式:3FW1

ヤマハ DT125R [125cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3FW 原動機型式 3FW 2st単気筒
フレームNo 3FW - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー GM3-3B 全長 2,145
スプロケット
17 53 二次減速比 3.120
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 3FW 000101 ~ モデルチェンジ
Rディスクブレーキ。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB383SG 1セット

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB383P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ