ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] FERODO(フェロード)製
ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2003EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】XVS 1300 A Midnight Star ”07~14”(F)、XVS 1300 A cfd Midnight Star ”14~”(F)、FJ 1200 ”99~”(F)、DS 11/DSC 11 ”99~08”(F)、FZ6 / FZ6 FAZER ABS ”04~07”(F)、FZ-6R ”09~”(F)、MT-03 ”08~”(F)、XJ6-F ディバージョン 600 ”10~13”(F)、XJ6-F ディバージョン 600 ”13~”(F)、XJ6-N ディバージョン 600 ”09~13”(F)、XJ6-N ディバージョン 600 ”13~”(F)、XJ6-S / SP ディバージョン 600 ”13~”(F)、XJ 600 S ”98~03”(F)、TMAX 500 ”04~07”(F)、XJ 400 ディバージョン - R ”91~94”(F)、XJR 400/S ”93~96”(F)、GRAND MAJESTY 400 ”05~09”(F)、GRAND MAJESTY 400 ”11”(F)、DS250 ”00~13”(F)、MAXAM ”05~14”(F)、XV 250 ビラーゴ / S ”95~00”(F)、MAJESTY 250 ”95~99”(F)、MAJESTY 250 SV/ABS ”98~99”(F)、MAJESTY /C ”00~06”(F)、MAJESTY /C ”07~14”(F)、ドラッグスター 250 ”01~03”(F) |
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2200EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】TMAX 500 ”04~07”(R)、TMAX 500 ”08~12”(R)、GRAND MAJESTY 400 ”05~09”(R)、GRAND MAJESTY 400 ”11”(R)、MAXAM ”05~14”(R)、MAJESTY /C ”07~14”(R)、GRAND MAJESTY 250 ”04~07”(R |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2200P | 1セット | YAMAHA/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2003ST | 1セット |
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB2003P | 1セット | YAMAHA/KTM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
戻る ページ 1 次へ