ヤマハ XJR1300 [1300cc] 1998-99年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RP01J ■車両型式:5EA1・7

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP01J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP01J - 000101 ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 RP01J ~ 1998/8月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1999 ~ 1999 RP01J ~ 1999/3月
カラー変更
・ミヤビマルーン(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・シルバーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1998 ~ 1998 RP01J 000101 ~ 1998/3月
空冷4サイクルDOHC4気筒。
XJR1200モデルをベースに、鍛造ピストン、メッキシリンダー採用。
タイヤサイズ、シート形状変更。
新作サイドカバー、テールカウル、マルチリフレクター装備テールレンズ採用など外観変更。新作電気式メーター採用。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・グレーメタリック3
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

79件中 1件~40件

並び替え:

1. スイッチASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1383309 1個 XJR1300 98-04(国内仕様)

2. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
出荷目安:14日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種 ナンバー灯 仕様
1153038 1セット ブラック XJR1200/XJR1300 -10 純正仕様 別売りリフレクターキット必要

3. OILクーラーステー ストレート 12-13R 上 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステー ストレート 12-13R 上 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053003 1個 XJR1300 2007-2017年式:10年まで適合

4. キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470009R 1個 XJR1300 -15/V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03

5. OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053039B 1個 XJR1200 -97/1300 -15

6. OILクーラーステー ストレート 12-13R 下 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステー ストレート 12-13R 下 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053004 1個 XJR1300 2007-2017年式:10年まで適合

7. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053115B 1セット XJR1200 -97/XJR1300 -15

8. サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:22日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム マットBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
1113018B 1個 ZEPHYR1100 -93

9. キャリパーサポート SIL(BREMBO 40mm&大型ローター) XJR1300-06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート SIL(BREMBO 40mm&大型ローター) XJR1300-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473011S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R6 98-04/FZ400 97-99/XJR1300-06

10. キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06

11. サブフレーム バフ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] サブフレーム バフ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 セット内容 材質 主な適合車種
1113016P 1セット 左右1組 アルミA7NO1(CZ5D) シルバー(バフ) XJR1200 -97/1300 -15

12. OILクーラーステーSET ストレート 12-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 12-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053902 1個 XJR1200 -97/1300 -15

13. OILクーラーステーSET ストレート 12-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 12-13R BLK仕様 1個
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053902B 1個 XJR1200 -97/1300 -15

14. キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 98-04/XJR1300 -06

15. OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 11-16R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053039 1個 XJR1200 -97/1300 -15

16. キャリパーサポート BLK(BREMBO40mm&大型ローター) XJR1300-06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート BLK(BREMBO40mm&大型ローター) XJR1300-06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473011B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R6 99-04/FZ400 97-99/XJR1300-06

17. OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053913C 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:12インチ13段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 シルバー

18. OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053913BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:12インチ13段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

19. OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 70,980 税込78,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053221BC 1セット

20. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053233BC 1セット

21. OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053221C 1セット

22. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053233C 1セット

23. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

24. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053233 1セット

25. OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 46,980 税込51,678
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053221B 1セット

26. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916C 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 シルバー

27. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 [サーモ対応] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916BC 1セット ●サーモ用キット:○●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

28. OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 84,980 税込93,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053913 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:12インチ13段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 シルバー

29. OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #8 12-13R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14053913B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:12インチ13段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 ブラック

30. OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #8 12-13R XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053221 1セット

31. OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #8 11-16R BLK仕様 XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14053233B 1セット

32. OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #8 11-16R XJR1200 -97/1300 -15 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14033916 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-45°/ショート:90°-45°●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ16段、ホース:#8 YAMAHA XJR1300 '1998 ~ '2015, YAMAHA XJR1200 '1994 ~ '1997 シルバー

33. アルミバーエンド リボルバー Gメタ (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー Gメタ (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800111Y 1箱 ガンメタ Φ33-L35

34. アルミバーエンド リボルバー RED (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー RED (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800109Y 1箱 レッド Φ33-L35

35. アルミバーエンド リボルバー SIL (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー SIL (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800110Y 1箱 シルバー Φ33-L35

36. アルミバーエンド BLU (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド BLU (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800016Y 1箱 ブルー Φ30-L15

37. アルミバーエンド リボルバー BLU (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800231Y 1箱 ブルー Φ33-L22.5

38. アルミバーエンド リボルバー BLU (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー BLU (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800225Y 1箱 ブルー Φ30-L18

39. アルミバーエンド リボルバー GLD (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800236Y 1箱 ゴールド Φ33-L22.5

40. アルミバーエンド リボルバー GLD (YAMAHA M16) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミバーエンド リボルバー GLD (YAMAHA M16) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA/SUZUKI M6(半月カラータイプ)の純正ハンドル用アルミ削り出しバーエンド。取付用カラーを付属。アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 主な適合車種
60800230Y 1箱 ゴールド Φ30-L18

戻る ページ 1 2 次へ