ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

RN13 海外モデル FI ■5VY

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN13/RN15 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN13 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,085
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 備考 06年- 118リンク
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 番数 #108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
530
レベル
(mm)
76
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 RN13 ~ (RN13)5VY前期
レースベース車へモデルチェンジ
172ps。
ラムエアシステム搭載。
センターアップマフラー型へ。
ラジアルマウントブレーキ、逆トラス形状スイングアーム、4灯プロジェクターヘッドライト、など。
2005 ~ 2005 RN13 ~ (RN13)5VY前期
イモビライザー搭載。
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
50th Anniversary
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
SP(500台限定)
サーキットパフォーマンス向上。
オーリンズ製前後サス、マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、スリッパークラッチ採用。
2006 ~ 2006 RN13 ~ (RN15)5VY後期
マイナーチェンジ
5バルブエンジン最終型。175ps。
スイングアーム16mm伸長。ホイールベース20mm延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

201件中 201件~201件

並び替え:

201. ビレットレバー [クラッチ] BS ショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビレットレバー [クラッチ] BS ショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1107212 1個 YZF-R1 00-08/FZ-1 08-12/FAZER 06-12

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ