ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2003-05年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

欧州向モデル FI ■STD・STD(P)

ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP08 原動機型式 5JW1 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 264
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
696
レベル
(mm)
92
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 STD ABS無し パニアケース付(AP)
2002/12月
2003 ~ 2004 STD ABS無し パニアケース無
2002/12月
キー連動タイプの盗難防止イモビライザーを採用。
フロントウィンカーがビルトインタイプに変更。
カウルインナーパネル左側への小物入れ追加。
ウィンドスクリーンのサイズ拡大。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ブルーイッシュグレーメタリック3
2005 ~ 2005 STD ABS無し パニアケース無/パニアケース付(AP)
ヘッドライトハーネス変更。
カラー変更
・シルバーメタリック1ツートン(新色)
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ブルーイッシュシルバー4

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 98-04/XJR1300 -06

2. キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06

戻る ページ 1 次へ