ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2012-13年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

SJ12J 逆輸入車 南アフリカ仕様 ■STD・STD ABS

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS
2012 ~ 2013 SJ12J ~ STD ABS無し

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[BLK](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005B 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 99-04/XJR1300 -06

2. キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO 40mm&STDローター径)XJR1300 -06 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、大径ローターに組み合わせるためのキャリパーサポート。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。キャリパーやボトムケースの色に合わせられるよう、シルバーとブラックの2色をラインナップしています。(一部車種除く)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1473005S 1個 V-MAX 93-06/FZS1000 01-05/YZF-R1 98-03/R6 98-04/XJR1300 -06

3. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800211 1セット ブラック Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

4. フェンダーレスキット ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
1153040 1セット TMAX530 12-16

5. アルミ ステップボード フロント ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミ ステップボード フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
11730001 1個 T-MAX530 12-13

6. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製キャリパーへの交換の際に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477013S 1個 T-MAX530 12-13

7. キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&大型ローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 40mm&大型ローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製キャリパーへの交換の際に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1477013B 1個 T-MAX530 12-13

8. アルミ ステップボード リア ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミ ステップボード リア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
11730002 1個 T-MAX530 12-13

9. アルミ ステップボード フロント&リアSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] アルミ ステップボード フロント&リアSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
11730003 1セット T-MAX530 12-13

10. バーエンド ロング プレーン (Φ33) BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング プレーン (Φ33) BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800205 1セット ブラック Φ33-L33 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

11. バーエンド ロング プレーン (Φ33) BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング プレーン (Φ33) BLU 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800201 1セット ブルー Φ33-L33 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

12. バーエンド ロング プレーン (Φ33) GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング プレーン (Φ33) GLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800206 1セット ゴールド Φ33-L33 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

13. バーエンド ロング プレーン (Φ33) Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング プレーン (Φ33) Gメタ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800204 1セット ガンメタ Φ33-L33 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

14. バーエンド ロング プレーン (Φ33) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング プレーン (Φ33) RED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800202 1セット レッド Φ33-L33 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

15. バーエンド ロング プレーン (Φ33) SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング プレーン (Φ33) SIL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800203 1セット シルバー Φ33-L33 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

16. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) BLU 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800207 1セット ブルー Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

17. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) GLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800212 1セット ゴールド Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

18. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) Gメタ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800210 1セット ガンメタ Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

19. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) RED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800208 1セット レッド Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

20. バーエンド ロング リボルバー (Φ33) SIL ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] バーエンド ロング リボルバー (Φ33) SIL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドル対応のアルミ削り出しバーエンド。専用サイズのボルトを付属し、ノーマルハンドルにネジ止めするだけのお手軽パーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 寸法 主な適合車種
60800209 1セット シルバー Φ33-L35 MAJESTY-S 14-18/MT-09 14-18/TMAX530 12-18

戻る ページ 1 次へ