ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] 2001-05年式 ABSOLUTE(アブソリュート)製

5LV 欧州(北米仕様はFZ-1)■車両型式:5LV/1C2

ヤマハ FZS1000 Fazer [1000cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5LV 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo 5LV - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,125
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 5LV ~ マイナーチェンジ
ヘッドライトスイッチ廃止など。
グレードによりFZS1000/FZS1000Sとする。
カラー変更
2004 ~ 2004 5LV ~ モデルコード使い切っての変更でモデルチェンジなし。
カラー変更
2005 ~ 2005 5LV ~ マイナーチェンジ
マフラー内部に触媒搭載。
パイプレームを持つ最終モデル。
2001 ~ 2002 5LV ~ YZF-R1系エンジン搭載。
前後フルアジャスタブルサス装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB43H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

2. 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ フォレストグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。希少なグリーン。KAWASAKI車に。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB37H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

3. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

4. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB30H4 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

5. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB48H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

6. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 明るさ(W) 主な適合車種
HB34H4 1個 12 60/55 135/125相当 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

7. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートブルー 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるブルーの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB41H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

戻る ページ 1 次へ