ヤマハ FZ400 [400cc] 1997-00年式 PIRELLI(ピレリ)製

4YR ハーフカウル brembo ■車両型式:4YR1/3

ヤマハ FZ400 [400cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4YR 原動機型式 4YR 直列4気筒 水冷
フレームNo 4YR - 0000585 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,080
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 550 備考 スロットル:900/930 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
455
レベル
(mm)
141
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 2000 4YR 0000585 ~ 1997/3月
新設計水冷4stDOHCエンジン。
軽量ピストン、TPS装着CVKキャブレター、4-2-1マフラー、マイコン制御点火装置。
brembo製キャリパー。
フレームマウントハーフカウル採用、マルチリフレクター2灯式ヘッド、など。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ライトグレイメタリック3
・ブラック2
1997 ~ 2000 4YR 0000585 ~ 1997/6月
カラー追加
・ブイマックスブルー×ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 種別 標準リム幅(inch)
3309500 1個 160/60 ZR 17 M/C 69W TL SC1 リア 4.5

2. DIABLO ROSSO 3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO 3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界選手権スーパーバイクで培われたピレリならではのテクノロジーによって開発されました。まったく新世代のスポーツタイヤとして前例のないハンドリングを実現。よりソフトなトレッドを持つショルダー部を広くとるバイ・コンパウンド製法は、スタートから中間程度までのリーン・アングルで最高のグリップ力を発揮。拡大された接地面はより確実に路面をつかみます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
2854900 1個 110/70 R 17 M/C 54H フロント TL 3

3. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3141700 1個 110/70 ZR 17 M/C 54W TL SC1 フロント 3

4. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3978500 1本 110/70ZR17 TL(チューブレス) 54 W

5. DIABLO ROSSO Ⅳ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3979200 1本 160/60ZR17 TL(チューブレス) 69 W

6. DIABLO ROSSOⅢ PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSOⅢ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ROSSOファミリーの第3世代。サーキットからワインディングまで、レーシングタイヤ直系のパフォーマンスを発揮する、新世代スーパースポーツタイヤ。溝付きレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA V2」に、ワインディングでの使い勝手を考慮したグルーブを追加。「DIABLO SUPERCORSA V2」をベースに、シリカを増量した「DIABLO ROSSOⅢ」専用コンパウンドを開発。カーカスにも「DIABLO SUPERCORSA V2」と同じ素材を使用。さらにプロファイルも「DIABLO SUPERCORSA V2」に近づけ、レーシングタイヤ並みのクイックなハンドリングを実現。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4454400 1本 110/70R17 TL(チューブレス) 54 H

戻る ページ 1 次へ