ヤマハ ファツィオ Fazzio [125cc] 2026-26年式 PIRELLI(ピレリ)製

SEL6J (LCF125-F)(インドネシア生産)BLUE COREエンジン ABS ■(STD)D481

ヤマハ ファツィオ Fazzio [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEL6J 原動機型式 E35FE 4st単気筒 空冷
フレームNo SEL6J - ~ 排気量 124
タイヤ
前 110/70 - 12 47L TL 後 110/70 - 12 52L TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,820
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 SEL6J ~ 2026/4月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。BLUE CORE。
SMG(スマートモータージェネレーター)搭載したSmart Motor Generator System採用。
パワーアシスト機能ヤマハ国内モデル初採用。
スマートキーシステム、USB Type-A端子対応充電ソケット装備。
前後12インチタイヤ軽量キャストホイール。
19.1L容量シート下トランク。
LEDヘッドランプ&ポジションランプ。
スマートフォン連携機能Y-Connect。
ヘッドランプやテールランプ、メーターパネル、カラビナ型フックまで各部をオーバル(楕円)モチーフで統一。
カラー設定
・ライトグレーイッシュリーフグリーンソリッド1
・ダルブルーソリッドB
・ペールグリーニッシュイエローソリッド1
・ブラックメタリック12

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥7,998 税込¥8,798
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2769500 1本 フロント/リア 12 110/70 - 12 TL

2. DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥7,298 税込¥8,028
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO ROSSO SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2925300 1本 フロント 12 110/70 - 12 TL

戻る ページ 1 次へ