ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2000-08年式 Roadpartner(マツダ)製

VH01J (XVS400) ■5KP1/2/4/7/8/B/C/E/H/K/L/M

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2000-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 209
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
464
レベル
(mm)
108
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 VH01J ~ 2001/3月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2
2002 ~ 2002 VH01J ~ 2002/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラック2
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
ホワイトにはティアドロップ(水滴)型模様をタンクに追加。
2003 ~ 2003 VH01J ~ 2003/3月 一部仕様変更
騒音規制対応マフラー採用。
盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリックL

(00-04)
フォークオイル量:464、レベル:108
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2004/3月
グラフィック&カラー変更
・デーィプパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック(継続)
ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。
2005 ~ 2005 VH01J ~ 2005/2月 一部仕様変更
カラー変更
・ビビッドオレンジメタリック2(DragStarロゴ専用デザイン採用)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(燃料タンクフレアパターングラフィックのカラー変更)
・ヤマハブラック

(05-)
フォークオイル量:467、レベル:104
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/2月
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(グラフィック変更)
・ビビッドオレンジメタリック2
・ヤマハブラック
2007 ~ 2007 VH01J ~ 2007/2月
カラー変更
・ダルイエローイッシュレッドメタリック2(ブラック/ブラウン)
・グリニッシュシルバー8
・ブラックメタリックX
2008 ~ 2008 VH01J ~ 2008/2月
カラー変更
・ダークシアンメタリック8(BLACK EG ツートンシート)5KPL
・マーブルシルバー(SLIVER EG)5KPM
・ブラックメタリックX(SLIVER EG)5KPM
2000 ~ 2000 VH01J 000101 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
燃料計を追加した新デザイン電気式メーター。
新型135mm径ヘッドライト採用。
シートレザー変更。
排出ガス浄化システム(エアインダクションシステム)採用、など。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラック2
・ビビッドレッドカクテル7

(00-04)
フォークオイル量:464、レベル:108

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

3. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ