ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式 Roadpartner(マツダ)製

RH03J (SR400)ディスク FI ■3HTR/U/W/X/B0H1/3HTV(35th Anniv)/3HTY(60th)

ヤマハ SR400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH03J 原動機型式 H329E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH03J - ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 174
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
204
レベル
(mm)
182
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 RH03J ~ STD
2009/12月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
FI採用。フルトランジスター点火方式、三元触媒採用。
ハニカム触媒内蔵新設計マフラー、クラッチスプリング仕様変更。
新メーター、サイドスタンド採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープレッドメタリックK
2012 ~ 2012 RH03J ~ STD
2012/1月
グラフィック&カラー変更
・ニューパールホワイト(ブラウンツートンシート)
・ヤマハブラック(白ステッチシート)
2013 ~ 2013 RH03J ~ 35th Anniversary Edition
2013/2月
シルバー塗装フレーム、ブラウン系ツートンシート、記念ロゴ入りブラックメーター、など。
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
2014 ~ 2015 RH03J ~ STD
2013/12月
タンクとリアカウルにループストライプ採用。ブラック文字盤メーターパネル、金属調のエンブレム採用(SR Since1978)
カラー追加
・ダークグレーイッシュレッドメタリック3(マルーン/新色)
・ヤマハブラック(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2016 ~ 2016 RH03J ~ 60th Anniversary Edition
2015/11月
イエロー地にブラックのスピードブロックをタンクに、専用エンブレムをタンク天面に配し、前後ハブ、リムをブラック処理。
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2016 ~ 2016 RH03J ~ STD
2016/1月
カラー変更
・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(リーフグリーン/新色)
・ヤマハブラック(継続)
2017 ~ 2017 RH03J ~ STD
2017/1月
60th記念モデルがなくなり、2016通常モデルを引き継ぐ。
カラー変更
・ダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック1(継続)
・ヤマハブラック(継続)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

3. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

4. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

5. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ