ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 KJT製

UA04J V50N 新聞配達仕様 角型ヘッドライト、角型Fフラッシャ、丸型Rフラッシャ

ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA04J 原動機型式 A121E 2st単気筒 空冷
フレームNo UA04J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4B-BS 全長 1,840
スプロケット
12 41 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 UA04J ~ 2002/6月
カラー設定
・フレンチブルー
2005 ~ 2006 UA04J ~ 2005/9月
カラー設定
・パステルミネラルブルー
2007 ~ 2007 UA04J ~ 2007/2月
カラー設定
・パステルミネラルブルー
2000 ~ 2001 UA04J 000101 ~ 2000/3月 マイナーチェンジ
カラー設定
・サムソンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.54(85)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJY864 1枚 ヤマハ メイトV50(3AC1~9)メイトDX V50(4AT1~8) ニュースメイト(4AV1~8) 5U8-14451-00 メイトV50(3AC1~9)

戻る ページ 1 次へ