ヤマハ JOG [50cc] 2001-02年式 POSH Faith製

SA16J (CV50)リモコン無 ・(CV50R)リモコン仕様

ヤマハ JOG [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0000054 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SA16J ~ (CV50)
2002 ~ 2002 SA16J ~ (CV50R) リモコンJOG
2001 ~ 2001 SA16J 0000054 ~ (CV50)
6.3PSエンジン、Fラック、Fディスクブレーキ、Rキャリア。
2001 ~ 2001 SA16J 0000054 ~ (CV50R) リモコンJOG
シートオープン、ロック解除のアンサーバック機能付きリモコンキー装備の、通称「リモコンJOG」にモデルチェンジ。
6.3PSエンジン、Fラック、Fディスクブレーキ、Rキャリア。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

2. スーパーバトルプロフェッショナル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルプロフェッショナル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
493460 1個 JOG-ZR 2003-2007年式:-04年に適合

戻る ページ 1 次へ