ヤマハ TZR250RS [250cc] 1992-94年式 POSH Faith製

3XV ■車両型式:3XV8/9/A

ヤマハ TZR250RS [250cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XV 原動機型式 3XV V型2気筒 水冷
フレームNo 3XV - 080101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,960
スプロケット
14 37 二次減速比 2.640
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3XV ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3XV ~ 3XV唯一のシルバーフレーム。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1992 ~ 1992 3XV 080101 ~ TZR250Rの乾式クラッチ仕様
レーサーレプリカ
STDとSPモデルとの中間の位置づけ。
カラー設定
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

3. RED REVリミッターカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith RED REVリミッターカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット。国内仕様車専用

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
026026 1個 TZR250R(3XV-082101-/93-94) SPR不可

戻る ページ 1 次へ