ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式 POSH Faith製

DG17J (XT250X)FI ■5C1

ヤマハ XT250X [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG17J 原動機型式 G370E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,040
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 3.4w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
387
レベル
(mm)
122
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2016 DG17J ~ 2008/8月 モデルチェンジ
FI採用。
前後ホイールリムにバイオレットカラーアルマイト処理。
カラー変更
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
2017 ~ 2017 DG17J ~ カラー設定
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-01 1個 ブルー

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-02 1個 レッド

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-03 1個 シルバー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-04 1個 ゴールド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-06 1個 ブラック

6. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-28 1個 ライムG

7. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

戻る ページ 1 次へ