ヤマハ チャンプCX [50cc] 1988-89年式 POSH Faith製

3FC1 6.3ps (CX50) スポーツメットイン仕様 ■車両型式:3FC1/2

ヤマハ チャンプCX [50cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 3FC 2st単気筒
フレームNo 3FC1 - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 3FC1 000101 ~ (CX50)
チャンプ唯一のメットインスクーター。
チューブレスタイヤ初採用。バックミラー変更。
カラー設定
・グリタリングブラック
・マチュアレッド
・コスミックブルー
・ソリッドエンデュランスブルー
・ヒートレッド
1989 ~ 1989 3FC1 ~ (CX50)
カラー追加
・黒
1989 ~ 1989 3FC1 ~ (CX50)
カラー変更
・ベルベットマルーン
・ミッドナイトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

戻る ページ 1 次へ