ヤマハ FZ8 [800cc] 2012-15年式 POSH Faith製

RN25 海外モデル(南アフリカ) ABS FI カウル無し

ヤマハ FZ8 [800cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN25 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo RN25 - ~ 排気量 779
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 RN25 ~
2013 ~ 2013 RN25 ~ グラフィック&カラー変更
SMXはホイールに赤色ピンストライプを設定。
MNM3にはホイールやエンジンヘッドカバーにブルー採用。
シート表皮変更。
フラッシャーにクリアレンズ採用。
2014 ~ 2014 RN25 ~ グラフィック変更
カラー追加
・ダークグレーメタリックN
2015 ~ 2015 RN25 ~ カラー設定
・マットシルバー1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-06 1個 BLACK 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

2. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-04 1個 GOLD 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

3. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153 1個 メッキ 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

4. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-21 1個 MAT TITA 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

5. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-26 1個 MAT BK 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

6. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-28 1個 ライムGREEN 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

7. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-05 1個 BLUE BERRY 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

8. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-02 1個 RED 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

9. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-03 1個 SILVER 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

10. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-12 1個 C.GOLD 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

11. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-29 1個 MAT GRAY 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

12. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-22 1個 MAT RED 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

13. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-11 1個 TITAN 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

14. クラッチマスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
2営業日後以内
POSH Faith クラッチマスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 ねじピッチ(mm) 内径(Φmm) 適合車種
500153-01 1個 BLUE 4 35 Z900RS(2018-2021)、Z900RS CAFE(2018-2021)、NINJA250(2013-2020)、Z250(2013-2017)、ZX-25R(2021)、ZX-25RSE(2021)、NINJA400(2018-2020)、Z800(2013-2016)、NINJA1000(2011-2019)、Z1000(2007-2020)、YZF-R25(2015-2020)、MT-25(2016-2020)、MT-09(2014-2020)、MT-07(2014-2020)、CBR1000RR(2008-2020)、CBR1000RR(2004-2007)クラッチマスター、リヤブレーキマスター

戻る ページ 1 次へ