ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式 POSH Faith製

SE44J 3型 国内モデル FI ■1YP STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 9.743
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. クーリングファン POSH Faith

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
POSH Faith クーリングファン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
022201-22 1個 ピンク

2. マシンドFブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドFブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022025-06 1個 ブラック

3. マシンドRブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドRブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022026-01 1個 ブルー

4. マシンドRブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドRブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022026-02 1個 レッド

5. マシンドRブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドRブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022026-03 1個 シルバー

6. マシンドRブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドRブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022026-04 1個 ゴールド

7. マシンドFブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドFブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022025-01 1個 ブルー

8. マシンドFブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドFブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022025-02 1個 レッド

9. マシンドFブレーキレバー POSH Faith

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
POSH Faith マシンドFブレーキレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
022025-03 1個 シルバー

10. LEDウインカーユニット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDウインカーユニット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
22178 1個 クリアー

11. ウインカーバルブ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
90786 1セット(2個) オレンジ

12. ライトバーカスタムテールクリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ライトバーカスタムテールクリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
022090-91 1個

13. PFー2マフラー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith PFー2マフラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルエキゾーストマフラー「PF-2」は、SUS304材を使用し、ステンレスサイレンサー・エキゾーストパイプと共にポリッシュ仕上げ。内部はSUSウールとグラスウールの二層巻きとし、グラスウール飛散による、音量の経年変化を極力抑えた仕様となっております。性能面においてはDYNOJETによるパワーチェックを繰り返し、排気音を抑えながら高回転速での伸びを実現、取付けに必要なボトル・エキゾーストガスケット類も付属しております。

マフラー > マフラー
品番 内容量
22060 1個 ステンレス

14. クーリングファン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クーリングファン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
022201-01 1個 ブルー

15. クーリングファン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クーリングファン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量
022201-17 1個 イエロー

16. フェンダーレスキット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
22090 1個

17. CコーティングオレンジT16BA POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CコーティングオレンジT16BA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090786-MK 1個

戻る ページ 1 次へ