ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式 POSH Faith製

3UF 国内モデル ■(3型)3UF1/2

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 000101 ~ 003100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換)(縦置) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比 2.566
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 3UF 000101 ~ 001100 1990/2月
YAMAHAオーバーナナハン解禁第一号。Vブースト未搭載、97ps/7000rpm。
カラー設定
・シャイニーブラック
1991 ~ 1992 3UF 001101 ~ 003100 1990/12月 カラー変更
・ブラックメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

56件中 41件~56件

並び替え:

41. ZRタイプMK/クリアー STD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプMK/クリアー STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027082 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

42. ZRタイプMK/クリアーCカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプMK/クリアーCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027086 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

43. ZRタイプMK/スモーク STD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプMK/スモーク STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027083 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

44. ZRタイプMK/スモークCカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプMK/スモークCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027087 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

45. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

46. 削りミドル砲弾タイプ銀/クリS球 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 削りミドル砲弾タイプ銀/クリS球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水キャップ付き)。小型ウインカーよりワンサイズ大きめのボディ。大型車に小型ウインカーは小さすぎると言う方にお勧め。CNC旋盤によるアルミ削り出し、鋳造品とは異なったアルミ削り出しの独特のカスタムパーツ的な雰囲気を持っています。また、ステーブを本体へのねじ込み式にする事で、鋳造品にあるようなステー固定ボルト等を廃しよりシャープなデザインとなっています。ワンランク上のカスタムを求める方にお勧めいたします。ステーはロングとショートの2種類をご用意。車体に外装、フェンダーレス等に合わせてお選びいただけます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027699-23 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

47. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027101-13 1セット V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車に一部フロントW球の車体があります。

48. B/ONウインカーステーセット黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027101-16 1セット V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車に一部フロントW球の車体があります。

49. ZRタイプBK/アンバー STD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプBK/アンバー STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027081-06 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

50. ZRタイプBK/アンバーCカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプBK/アンバーCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
027085-06 1個 アンバー V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

51. ZRタイプBK/クリアー STD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプBK/クリアー STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027082-06 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

52. ZRタイプBK/クリアーCカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプBK/クリアーCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
027086-06 1個 クリアー V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

53. ZRタイプBK/スモーク STD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプBK/スモーク STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027083-06 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

54. ZRタイプBK/スモークCカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプBK/スモークCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
027087-06 1個 スモーク V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

55. ZRタイプMK/アンバー STD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプMK/アンバー STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027081 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

56. ZRタイプMK/アンバーCカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZRタイプMK/アンバーCカット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
027085 1個 V-MAX1200(国内仕様)逆輸入車の一部でフロントW球の車体があります

戻る ページ 1 2 次へ