ヤマハ SCR950 ABS [950cc] 2017-17年式 POSH Faith製

VN09J FI ABS

ヤマハ SCR950 ABS [950cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VN09J 原動機型式 N609E V型2気筒 空冷
フレームNo VN09J - ~ 排気量 941
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 140/80 - 17 67H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,255
スプロケット
二次減速比 2.333
プラグ
CPR7EA-9 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 252
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 VN09J ~ 2017/5月
BOLTをベースとしたレトロスクランブラー。
空冷60V型2気筒。
インナーチューブ径41mmフロントサスペンション、ガス分離加圧リザーバータンク装着のリアサスペンション、軽量アルミリムスポークホイールとブロックパターンタイヤ、ウェーブ形状前後ディスクブレーキ、丸型LEDテールランプ、など。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ