ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 POSH Faith製

DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7

ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG09J 原動機型式 G328E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG09J - 000101 ~ 排気量 223
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 D 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト((L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 DG09J ~ 20th Anniversary Special Edition
カラー設定
・ビビッドオレンジメタリック2
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2007 ~ 2007 DG09J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2002 ~ 2002 DG09J 000101 ~ 004010 TW200Eから排気量をアップ。
13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。
新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。
カラー設定
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
・レディッシュイエローカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003 ~ 2003 DG09J 004011 ~ 005628 カラー変更
・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート)
・シルバー3
・ビビッドレッドカクテル1
2004 ~ 2004 DG09J 009640 ~ 012339 全色カラー変更
・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック)
・マットブラック2(艶消しブラックにマット感)
・ニューホワイト
2005 ~ 2005 DG09J 012340 ~ 014482 メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。
カラー変更
・マットブラック2
・ニューホワイト
・ブルーメタリックC
2006 ~ 2006 DG09J 014543 ~ 016504 カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

104件中 81件~104件

並び替え:

81. リンガーロッカーズバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith リンガーロッカーズバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028060-06 1個 ブラック グラストラッカー 2000-2003年式:ノーマルOK

82. ハイアップバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028067-06 1個 ブラック 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ

83. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

84. O/Cホースセット銀T2取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット銀T2取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
123900-03 1セット TW200/TW200E/TW225E

85. O/Cホースセット黒T2取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット黒T2取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
123900-06 1セット TW200/TW200E/TW225E

86. O/Cホースセット銀T1取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット銀T1取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
124900-03 1セット TW200/TW200E/TW225E

87. O/Cホースセット黒T1取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット黒T1取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
124900-06 1セット TW200/TW200E/TW225E

88. オイルクーラー銀10段T2ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀10段T2ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
323111 1個 TW200/TW200E/TW225E

89. オイルクーラー黒10段T2ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒10段T2ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
323462 1個 TW200/TW200E/TW225E

90. オイルクーラー銀10段T1ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀10段T1ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
324111 1個 TW200/TW200E/TW225E

91. オイルクーラー黒10段T1ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒10段T1ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
324462 1個 TW200/TW200E/TW225E

92. 4.5インチ10段コアUクランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ10段コアUクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
325111 1個 TW200/TW200E/TW225E

93. 4.5インチ10段コアUクランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ10段コアUクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
325462 1個 TW200/TW200E/TW225E

94. オイルクーラー銀7段Tー2ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀7段Tー2ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
523111 1個 TW200/TW200E/TW225E

95. オイルクーラー黒7段Tー2ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒7段Tー2ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
523462 1個 TW200/TW200E/TW225E

96. オイルクーラー銀7段Tー1ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀7段Tー1ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
524111 1個 TW200/TW200E/TW225E

97. オイルクーラー黒7段Tー1ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒7段Tー1ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
524462 1個 TW200/TW200E/TW225E

98. 4.5インチ7段コアUクランプ付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ7段コアUクランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
525111 1個 TW200/TW200E/TW225E

99. 4.5インチ7段コアUクランプ付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ7段コアUクランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
525462 1個 TW200/TW200E/TW225E

100. アールズBホース10cmロング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アールズBホース10cmロング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EARL’Sブレーキホースのメリット。フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。。フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。フレックスシステム。ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。アジャスタブルシステム。より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
552044F-10 1個 TW200E・TW225E(00-)

101. オイルクーラー取出しTー2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
923029-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

102. オイルクーラー取出しTー2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
923029-06 1個 TW200/TW200E/TW225E

103. オイルクーラー取出しTー1 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
924029-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

104. オイルクーラー取出しTー1 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
924029-06 1個 TW200/TW200E/TW225E

戻る ページ 1 2 3 次へ