ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1996-98年式 CF POSH製

4JP (YJ50)

ヤマハ JOGアプリオ [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JP 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4JP - 7187101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 1,615
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ブルーイッシュブラックカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
・レッドスパークル
・ソルトレイクシルバー
1997 ~ 1997 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブラック2
・ブルーイッシュブラックカクテル1
・ダークパープリッシュブルーメタリック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ソルトレイクシルバー
・セラミックアイボリー
1998 ~ 1998 4JP 7187101 ~ カラー設定
・ブルー
・コンペティションシルバー
・ブラック2
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ダークパープリッシュブルーメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハイフローフィルター CF POSH

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
5営業日後以内
CF POSH ハイフローフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
250190 1個 6.8psJOG-Z(-99)・スーパーJOG-Z/ZR・アプリオ(4JP5,7)・TYPE-2(4LV3)

戻る ページ 1 次へ