ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2016-22年式 CF POSH製

RP27J 国内モデル FI ■STD ABS・20thEdition

ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RP27J 原動機型式 P518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RP27J - ~ 排気量 1,297
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.693
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,325
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (F)3P6-2581T-01/(R)3P6-2582W-00
重量 289
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RP27J ~ STD ABS
2016/7月
アシスト&スリッパークラッチ採用(Aのみ)。
セパレートドッグ構造、ヘリカルギア採用6速トランスミッション採用。
新型2眼ヘッドランプ(カウル及びヘッドランプアウターレンズ形状は継承)、フルLED灯火類、新デザインマルチファンクションメータ採用、など。
カラー設定
・マットシルバー1(新色)
・ダークグレーメタリックN
2018 ~ 2021 RP27J ~ 2018/2月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・ダークグレーメタリックN(継続)
2022 ~ 2022 RP27J ~ 20th Anniversary Edition
2022/2月
タンク天面ゴールド20周年記念エンブレム、ゴールド「FJR」ロゴ。
前後ゴールドホイール、専用ステッチ&エンボス加工専用シート。
ブラックのコンポーネントカラー(フューエルリッド、レバー、フートレスト)採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. タンクキャップカバーボルト BL CF POSH

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
CF POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
671815 1個 14,15MT09

戻る ページ 1 次へ