ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 BSバッテリー製

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,155
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 端子形状
BTZ10S 1個 150 88 93 A

2. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種
BTZ10S 1個 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ