ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
SJ12J (XP500)国内モデル ■(STD)59CG/CV ・(STD ABS)59CH/CW ・(BLACK MAX ABS)59CL/B232 ・(BRONZE MAX ABS)59CX
ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | BLACK MAX ABS 2013/7月 ABS標準装備、専用メーター、ゴールド塗装グリップエンド&ホイール、TMAXロゴ入シート、バックレストエンブレム、サテンゴールドエンブレム採用、など。 カラー設定 ・マットブラック2 |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | STD ABS 2013/6月 カラー設定 ・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ) ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2013 ~ 2013 | SJ12J ~ | STD ABS無し 2013/6月 新530ccエンジン。新設計CVT、アルミ製リアアーム、ベルトドライブ。 新設計Fカウル&スクリーン、上下サブリフレクター付プロジェクターヘッドライト&LEDテールライト、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | BLACK MAX ABS 2014/3月 カラー継続 ・マットブラック2 |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | BRONZE MAX ABS 2014/1月 カラー追加 ・マットダークイエローイッシュグレイメタリック1(マットブラウン) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | STD ABS 2013/12月 カラー継続 ・マットダークグレーメタリック1(ABSのみ) ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2014 ~ 2014 | SJ12J ~ | STD ABS無し 2013/12月 カラー継続 ・ブラックメタリックM(ブラック) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ12S | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 87 |
戻る ページ 1 次へ