ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2018-22年式 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
SEC1J MWS125C/A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ■STD・STD ABS
ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SEC1J ~ | STD ABS(164kg) 2018/1月 フルモデルチェンジ カラー設定 ・ライトシアンメタリック4(ABS) ・ホワイトメタリック6 |
| 2018 ~ 2018 | SEC1J ~ | STD ABS無し(159kg) 2018/1月 フルモデルチェンジ 可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。 水冷4stSOHC4バルブ。 新型フレーム採用。 LMW(リーニングマルチホイール)機構。 パラレログラムリンクと片持ちテレスコピックサスペンション。 VVA機構搭載。 カラー設定 ・マットグレーメタリック3(ABS無し) ・ホワイトメタリック6 |
| 2019 ~ 2020 | SEC1J ~ | BU5C/BU5E STD ABS無し(159kg) BR7D/BR7F STD ABS(164kg) 2019/3月 カラー変更 ・マットペールブルーメタリック2(新色) ・マットグレーメタリック3(継続) ・ホワイトメタリック6(継続) |
| 2021 ~ 2022 | SEC1J ~ | STD ABS無し(159kg) STD ABS(164kg) 2021/4月 カラー変更 ・ライトリーフグリーンソリッド6(新色) ・マットグレーメタリック3(継続) ・ホワイトメタリック6(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,998
税込¥9,898
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ7V | 1個 | 6.0(10時間率) | YTZ7V / GTZ7V | FTZ7V | 約70 |
戻る ページ 1 次へ